Lamelový kotouč 250x50x100 A80 PREMIUM ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 34599050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34599050
EAN / GTIN 8024406516929
Číslo výrobce 34599050

Popis

Popis:

Velké rozměry PRÉMIOVÝCH ventilátorů zajišťují dlouhou životnost, kontinuitu obrábění a zkrácení doby výměny kol. Jsou vhodné pro použití v ručních strojích s ohebnými hřídeli i na stacionárních lešticích strojích. Velký průměr zvyšuje kontaktní plochu a vytváří rovnoměrnější brusný vzor ve srovnání s podobnými nástroji s menšími rozměry, což umožňuje použití i na velkých plochách. Uspořádání nožů zajišťuje nepřetržité opotřebení abrazivní tkaniny a nepřetržité vystavení novým abrazivním zrnům při zachování vysokého a konstantního výkonu broušení po celou dobu životnosti nástroje. Kola ventilátoru kombinují flexibilitu s vynikající adaptabilitou na nepravidelné kontury. Kromě toho silné větrání během obrábění zabraňuje přehřátí pracovního povrchu, což vede k vynikajícím výsledkům v široké škále aplikací. Brusné lamely korundové sítě jsou namontovány radiálně kolem osy nástroje. Vrtání je vyztuženo kovovým kroužkem s proměnnými rozměry v závislosti na průměru kola, což umožňuje bezpečné upevnění kola na brusku pomocí vhodné redukční příruby.

Charakteristika:

  • Tvar: Tkáňový disk
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, ocel, nerezová ocel, plast/PVC
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: C X A-P A80
  • Rozměr (D x D x H x H): 250 x 50 x 100 mm
  • Průměr: 250 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Otvor: 100 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Dlouhá životnost nástroje a konstantní výsledky
  • Zkrácení doby výměny kol
  • Vynikající brusný výkon
  • Flexibilita a přizpůsobivost
  • Silné větrání během obrábění, čímž se snižuje tepelné namáhání

Použití:

  • Dokončování velkých plochých, konkávních nebo konvexních profilovaných povrchů
  • Broušení vnitřních a vnějších povrchů nádob, nádob, trubek
  • Dokončovací díly s nepravidelnými profily, jako jsou rukojeti, kování, lisované díly, odstraňování a čištění svarů

Doporučení:

  • Při použití vějířových kol musí být dodržen směr otáčení stanovený povrchovou stranou žeber s abrazivním materiálem. Kromě toho musí být použit nízký kontaktní tlak.
  • Zpracovaný obrobek musí být přiváděn opačným směrem ke směru otáčení kola. Pokud je použit nesprávně, výkon je snížen a hrozí riziko poškození kola.

Speciální funkce:
  • Nízké tepelné zatížení
  • Zkrácení doby výměny kol
  • Dlouhá životnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku