Lamelový kotouč 100x100x19.1 ULTRA-FEIN pro ocel/nerezovou ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 34598770
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34598770
    EAN / GTIN 8024406512716
    Číslo výrobce 34598770
    L-číslo L50140 2617

    Popis

    Popis:

    Válečky z brusného rouna s otvorem poskytují konstantní výsledek v procesu dokončování. Materiál se vyznačuje vysokou ventilací, flexibilitou, výjimečnou snadností použití a nízkou hlučností. Aby nedošlo k ucpání válečků, lze je nejjednodušeji vyčistit stlačeným vzduchem nebo vodou. Materiál je k dispozici v různých verzích, aby pokryl jakoukoli aplikaci. Čtyřklínový systém má na brusný nástroj účinný tažný účinek a zaručuje rychlé spuštění válce.

    Charakteristika:

    • Tvar: NETKANÝ lamelový kotouč
    • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: S ULTRA V POŘÁDKU
    • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 100 x 19,1 mm
    • Průměr: 100 mm
    • Tloušťka: 100 mm
    • Otvor: 19,1 mm
    • Velikost zrna: 70
    • Nástroj pro: satinovací stroj

    Výhoda:

    • Extrémně flexibilní při použití
    • Výjimečná jednoduchost použití
    • Nízká hlučnost
    • Vysoká odolnost proti ucpání

    Použití:

    • Snadné odstraňování otřepů a čištění, broušení saténových povrchů na malých a velkých plochách, odstraňování oxidových vrstev a vad z předchozích fází obrábění, obnovení povrchové úpravy po ohýbání nebo svařování

    Doporučení:

    • HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
    • POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
    • VELMI JEMNÁ pro dokončování široké škály obrobků

    Speciální funkce:
    • Snadno se čistí
    • Vysoká flexibilita
    • Nízká hlučnost

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku