Brusný kotouč rounový 200x20 A FEIN PREMIUM univerzální použití

Artiklové číslo: 34598717
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34598717
EAN / GTIN 8024406055237
Číslo výrobce 34598717

Popis

Popis:

Netkané kotouče jsou trojrozměrné brusné nástroje, které se skládají z polyamidových vláken, syntetických pryskyřic a brusných zrn. Produkt je k dispozici ve dvou verzích: Složení kotoučů z karbidu křemíku zajišťuje vyšší ostrost, rychlost broušení a jemnější struktury, zatímco povrchová úprava oxidu hlinitého je předurčena pro obrábění hliníku. Ty nezpůsobují nežádoucí změnu barvy na obrobku a jsou při použití extrémně odolné. Netkané disky se vyznačují především vysokou flexibilitou a hedvábně matným povrchem. To zajišťuje konstantní dokončení v celém pracovním procesu.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÝ disk
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, nerezová ocel, plast/PVC
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: DOBŘE
  • Rozměr (D x H): 200 x 20 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Velikost zrna: 50
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Vysoká přizpůsobivost, přesto odolná
  • Chladná povrchová úprava díky otevřené struktuře
  • Konstantní jemný povrch

Použití:

  • Pro čištění a satinaci a přípravu povrchů pro další zpracování (např.: Malování nebo chromování)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku