Popis:
PRÉMIOVÉ kotouče Quick-Change s keramickou zrnitostí a brusnou aktivní horní vazbou nabízejí maximální odstranění materiálu v aplikacích s vysokým kontaktním tlakem. Použití dodatečného povlaku se používá k odstranění materiálu bez přehřátí povrchu, který má být obráběn, a zároveň snižuje ucpání disku. Díky tomu je tento produkt dokonale vhodný pro obrábění nerezové oceli, protože dodatečná vrstva dosahuje chladicího efektu a tím zabraňuje změně barvy obrobku. Ve srovnání s verzí zirkonia je použité keramické zrno ještě efektivnější, agresivnější a umožňuje rychlejší odstraňování. Silná přilnavost a vysoce kvalitní abrazivní materiál zaručují vynikající životnost. Tento produkt je k dispozici ve dvou různých upínacích systémech, které pokrývají všechny typy nástrojů.
Charakteristika:
- Tvar: TEXTILNÍ rychloupínací disk
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: CA-P92 PE XY CA60
- Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 38 x R mm
- Průměr: 38 mm
- Velikost zrna: 60
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Vynikající životnost nástroje, efektivita řezání a stabilita hran
- Dodatečný povlak ochlazuje a zabraňuje zabarvení na nerezové oceli
- Ideální pro malé plochy
- Maximální odstranění materiálu v co nejkratším čase
Použití:
- Pro úlohy s vysokou rychlostí úběru materiálu a zpracování (odstranění malých otřepů, svařovacích míst nebo svařovacích hrnků)
Doporučení:
- Systém R s vnějším závitem na brusném kotoudle: Větší adhezivní povrch poskytuje větší odolnost vůči mechanickému namáhání ve srovnání se systémem S.
- Velikost zrna 36/40/50/60 pro maximální odstranění
- Velikost zrna 80/120 pro dokončování
Speciální funkce:
- Ideální pro nerezovou ocel a hliník
- Vysoká stabilita díky robustní konstrukci
- Pro těžko přístupná místa