Popis:
PRÉMIOVÉ zirkoniové kotouče Quick-Change s rychloupínacím systémem nabízejí zvýšené odstraňování materiálu v aplikacích s vysokým kontaktním tlakem. Zirkonium se vyznačuje speciální houževnatostí, která vede k jasně zlepšené odolnosti disků. Mechanické zajištění skla zajišťuje bezpečné upevnění, které se během práce nemůže uvolnit nebo se pohybovat, a umožňuje rychlou a snadnou výměnu skla. Vynikající přilnavost a vysoce kvalitní brusiva zaručují dlouhou životnost. Tento produkt je k dispozici ve dvou různých upínacích systémech, které pokrývají všechny typy nástrojů.
Charakteristika:
- Tvar: TEXTILNÍ rychloupínací disk
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: ZA-P43 PE Y ZA120
- Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 51 x R mm
- Průměr: 51 mm
- Velikost zrna: 120
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Zvýšené odstraňování materiálu
- Vysoká houževnatost zirkonia vede ke zlepšení odolnosti
- Ideální pro malé plochy
- Dlouhá životnost
Použití:
- Pro výrobu forem a modelů, pro automobilový průmysl a opravy automobilů, letecký průmysl, výrobu malých kontejnerů a zařízení
Doporučení:
- Systém R s vnějším závitem na brusném kotoudle: Větší adhezivní povrch poskytuje větší odolnost vůči mechanickému namáhání ve srovnání se systémem S.
- Velikost zrna 36/40/50/60 pro maximální odstranění
- Velikost zrna 80/120 pro dokončování
Speciální funkce:
- Ideální pro ocel
- Vysoká stabilita díky robustní konstrukci
- Jednoduchá manipulace