Textilní rychloupínací kotouč 51xR ZA36 PREMIUM ocel

Artiklové číslo: 34593675
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34593675
EAN / GTIN 8024406023854
Číslo výrobce 34593675

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ zirkoniové kotouče Quick-Change s rychloupínacím systémem nabízejí zvýšené odstraňování materiálu v aplikacích s vysokým kontaktním tlakem. Zirkonium se vyznačuje speciální houževnatostí, která vede k jasně zlepšené odolnosti disků. Mechanické zajištění skla zajišťuje bezpečné upevnění, které se během práce nemůže uvolnit nebo se pohybovat, a umožňuje rychlou a snadnou výměnu skla. Vynikající přilnavost a vysoce kvalitní brusiva zaručují dlouhou životnost. Tento produkt je k dispozici ve dvou různých upínacích systémech, které pokrývají všechny typy nástrojů.

Charakteristika:

  • Tvar: TEXTILNÍ rychloupínací disk
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZA-P43 PE Y ZA36
  • Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 51 x R mm
  • Průměr: 51 mm
  • Velikost zrna: 36
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Zvýšené odstraňování materiálu
  • Vysoká houževnatost zirkonia vede ke zlepšení odolnosti
  • Ideální pro malé plochy
  • Dlouhá životnost

Použití:

  • Pro výrobu forem a modelů, pro automobilový průmysl a opravy automobilů, letecký průmysl, výrobu malých kontejnerů a zařízení

Doporučení:

  • Systém R s vnějším závitem na brusném kotoudle: Větší adhezivní povrch poskytuje větší odolnost vůči mechanickému namáhání ve srovnání se systémem S.
  • Velikost zrna 36/40/50/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

Speciální funkce:
  • Ideální pro ocel
  • Vysoká stabilita díky robustní konstrukci
  • Jednoduchá manipulace

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku