Popis:
PRÉMIOVÉ rychloupínací kotouče z oxidu hlinitého s rychloupínacím systémem jsou ideálním řešením pro přední aplikace na malých plochách a v úzkých prostorech. Mechanické zajištění skla zajišťuje bezpečné upevnění, které se během práce nemůže uvolnit nebo se pohybovat, a umožňuje rychlou a snadnou výměnu skla. Vynikající přilnavost a vysoce kvalitní brusiva zaručují dlouhou životnost. Tento produkt je k dispozici ve dvou různých upínacích systémech, které pokrývají všechny typy nástrojů. Brusný kotouč se připojuje k nylonovému stavěcí šroubu, který umožňuje rychlé upnutí na opěrné desce.
Charakteristika:
- Tvar: TEXTILNÍ rychloupínací disk
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A-P01 PE XY A80
- Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 76 x R mm
- Průměr: 76 mm
- Velikost zrna: 80
- Vhodnost materiálu: Ocel, plast / PVC, neželezné kovy, dřevo
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Vynikající hodnota za peníze
- Univerzálně použitelné
- Ideální pro malé plochy
- Dlouhá životnost
Použití:
- Pro výrobu forem a modelů, pro automobilový průmysl a opravy automobilů, letecký průmysl, výrobu malých kontejnerů a zařízení
Doporučení:
- Systém R s vnějším závitem na brusném kotoudle: Větší adhezivní povrch poskytuje větší odolnost vůči mechanickému namáhání ve srovnání se systémem S. systém je kompatibilní s nosnými deskami podobných konkurenčních výrobků.
- Velikost zrna 36/40/50/60 pro maximální odstranění
- Velikost zrna 80/120 pro dokončování
Speciální funkce:
- Lze použít na širokou škálu materiálů
- Vysoká stabilita díky robustní konstrukci
- Pro těžko přístupná místa