Sada 1/2″ 10dílná nástrčných klíčů

Artiklové číslo: 3459195
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3459195
EAN / GTIN 4010886974933
Číslo výrobce 3459195

Popis

Popis:

  • 10 šroubovací vložky ″dlouhé″ vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické šroubováky
  • s vnitřním čtyřhranným pohonem podle DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
  • povrch fosfátovaný
  • v plastové krabičce

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Uchycení pohonu, čtvercové [metrické]: 12,5 mm
  • Uchycení pohonu, čtvercové [imperiální]: 1/2″
  • provedení: V plastovém kufříku
  • Typ ovládání: Ruční a strojní ovládání
  • Pokyny k likvidaci na nářadí: Ne
  • Barevné kódování: Ne
  • Celková šířka [mm]: 360 mm
  • Celková výška [mm]: 60 mm
  • Celková hloubka [mm]: 140 mm
  • Materiál: ocelové
  • Čistá hmotnost [kg]: 2,97 kg
  • Povrchová úprava: fosfátovaný
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Bezpečnostní pojistka: pojistný kroužek a čep
  • Certifikát VDE: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku