Nástrojový vozík se sortimentem nástrojů pro servis osobních automobilů 466 ks

Artiklové číslo: 3458946
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 3458946
EAN / GTIN 4010886976814
Číslo výrobce 3458946

Popis

Popis:

  • Plně vybavený vozík na nářadí pro rychlé, organizované a efektivní opravy a opravy v každodenním provozu nástroje v metrických rozměrech se SYSTÉMEM GEDORE pro
  • KONTROLU NÁSTROJŮ
  • : Test úplnosti s 2-barevnými pěnovými vložkami
  • odolnými proti olejům a plastickým mazivům
  • v dílenském vozíku č. 2005 XL se 8 zásuvkami
  • Celková nosnost 1000kg statická, 750kg dynamická
  • 8 extra širokých zásuvek (Š 792 x D 400 mm)
  • nosnost zásuvky Pro 60kg, nižší těžká zátěžová zásuvka 70kg
  • podvozek: Konstrukce lichoběžníkové osy GEDORE zajišťuje, že i při maximálním zatížení: Plynulý chod, manévrovatelnost a směrovou stabilitu

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Jeden výsuvný doraz: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nářadí: Ne
  • Celková šířka [mm]: 2.021 mm
  • Celková výška [mm]: 1.020 mm
  • Celková hloubka [mm]: 605 mm
  • Materiál: ocelový plech
  • Čistá hmotnost [kg]: 165,8 kg
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Nosnost na zásuvku [kg]: 60 kg
  • Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 70 kg
  • Certifikát VDE: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku