Popis:
PRÉMIOVÝ brusný kotouč 1F80 je vhodný zejména pro náročné broušení na těžko přístupných místech s různými vlastnostmi nerezové oceli. Tento vysoce výkonný hrubovací kotouč vás podporuje v široké škále úkolů, jako je aplikace drážek a zářezů, odstraňování otřepů ozubených kol, hrubování zakřivených povrchů v dutinách a údržba lopatek turbín. Díky systému lepení speciálně vyvinutému pro nerezovou ocel zůstává tento nástroj velmi dlouho agresivní a životnost se výrazně zvyšuje. Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti, což vede k nejlepším výsledkům na nerezové oceli. Pokud je průměr větší než 80 mm, doporučujeme použít ochranný kryt.
Charakteristika:
- Tvar: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A 30 R- BFX /80
- Rozměr (D x D x H x H): 125 x 25 x 25 mm
- Průměr: 125 mm
- Tloušťka: 25 mm
- Otvor: 25 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Speciální vázací systém pro nerezovou ocel s nejvyšší agresivitou a dlouhou životností
- Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti, což vede k nejlepším výsledkům na nerezové oceli
Použití:
- Pro náročnou práci na těžko přístupných místech na různých stupních z nerezové oceli
- Pro aplikaci drážek a zářezů, pro odstraňování otřepů, pro údržbu lopatek turbín a pro hrubování zakřivených ploch v dutinách
Doporučení:
- Používejte ochrannou kapotu o průměru větším než 80 mm
Speciální funkce:
- Dlouhá životnost
- Nejvyšší agresivita
- Nejlepší výsledky na nerezové oceli