Brusný kotouč TYROLIT 75x15x10mm A30R PREMIUM z nerezové oceli

Artiklové číslo: 34587668
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34587668
EAN / GTIN 9003173141335
Číslo výrobce 34587668
L-číslo L50140 2549

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ brusný kotouč 1F80 je vhodný zejména pro náročné broušení na těžko přístupných místech s různými vlastnostmi nerezové oceli. Tento vysoce výkonný hrubovací kotouč vás podporuje v široké škále úkolů, jako je aplikace drážek a zářezů, odstraňování otřepů ozubených kol, hrubování zakřivených povrchů v dutinách a údržba lopatek turbín. Díky systému lepení speciálně vyvinutému pro nerezovou ocel zůstává tento nástroj velmi dlouho agresivní a životnost se výrazně zvyšuje. Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti, což vede k nejlepším výsledkům na nerezové oceli. Pokud je průměr větší než 80 mm, doporučujeme použít ochranný kryt.

Charakteristika:

  • Tvar: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 30 R- BFX /80
  • Rozměr (D x D x H x H): 75 x 15 x 10 mm
  • Průměr: 75 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Speciální vázací systém pro nerezovou ocel s nejvyšší agresivitou a dlouhou životností
  • Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti, což vede k nejlepším výsledkům na nerezové oceli

Použití:

  • Pro náročnou práci na těžko přístupných místech na různých stupních z nerezové oceli
  • Pro aplikaci drážek a zářezů, pro odstraňování otřepů, pro údržbu lopatek turbín a pro hrubování zakřivených ploch v dutinách

Doporučení:

  • Používejte ochrannou kapotu o průměru větším než 80 mm

Speciální funkce:
  • Dlouhá životnost
  • Nejvyšší agresivita
  • Nejlepší výsledky na nerezové oceli

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku