DDL-HH-FAST CUT jádrový vrták na sucho 47x320x11/4″ PREMIUM Universal

Artiklové číslo: 34583850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lochschneider

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34583850
EAN / GTIN 9003173134894
Číslo výrobce 34583850
Výrobce Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: HOHLTR 50115DK DIAMANTOVÝ - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 47 x 320 x 11/4″ mm
  • Průměr: 47 mm
  • Tloušťka: 320 mm
  • Velikost zrna: 36
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku