DDL-HH-FAST CUT jádrový vrták na sucho 152x320x11/4″ PREMIUM Universal

Artiklové číslo: 34583844
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lochschneider; Steinbohrer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34583844
EAN / GTIN 9003173134849
Číslo výrobce 34583844

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: HOHLTR 50115DP DIAMANTOVÝ - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 24 - 4 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 152 x 320 x 11/4″ mm
  • Průměr: 152 mm
  • Tloušťka: 320 mm
  • Velikost zrna: 36
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku