Hrubý kotouč na čištění GR 178x22,2 S GROB PREMIUM univerzální použití

Artiklové číslo: 34581951
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 34581951
EAN / GTIN 8024406524795
Číslo výrobce 34581951

Popis

Popis:

S hrubým čisticím kotoučem Strip-IT můžete bez námahy odstranit rez, barvu, barvu a ochranu proti podjetí z obrobku. Porézní nylonová vlákna, obohacená o agresivní abraziva, čelí každé výzvě. Zároveň zabraňují mazání nebo ucpání disku. Hrubé čisticí kotouče jsou namontovány na flexibilní sklolaminátové podpěry, které umožňují použití na úhlových bruskách v kombinaci s nosnou deskou. Tento disk nabízí uživateli tiché broušení bez únavy s nízkou tvorbou tepla.

Charakteristika:

  • Tvar: Netkaný hrubý čisticí kotouč
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, plast / PVC
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: GR S HRUBÝ
  • Rozměr (D x H): 178 x 22,2 mm
  • Průměr: 178 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Velikost zrna: 20
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Pružná nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivní zrnitost pro univerzální použití
  • Konstrukce zabraňuje mazání a ucpání podložky
  • Nízká tvorba tepla

Použití:

  • Používá se k odstraňování rzi, barvy a laku nebo k přípravě povrchů pro svařování, pájení nebo eloxování

Doporučení:

  • Verze s HRUBÁ (černá) pro jemné práce na povrchu
  • Dva 1GR disky lze upnout při použití delšího trnu - tedy vyšší kontaktní plochy
  • Použití nastavitelné přímé brusky

Speciální funkce:
  • Nízká tvorba tepla
  • Nejvyšší agresivita
  • Bez mazání nebo ucpání podložky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku