CERABOND X závěsy 150x2000 CA24 P94 JTS PREMIUM ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34572517
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné lamelové kolo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34572517
EAN / GTIN 9003173138403
Číslo výrobce 34572517

Popis

Popis:

Nové PRÉMIOVÉ pásy CERABOND X s keramickou zrnitostí umožňují maximální rychlost odstraňování oceli a nerezové oceli v co nejkratším čase. Samoostřicí efekt vám dává trvale dobrou povrchovou úpravu po celou dobu životnosti nástroje. Zároveň snižuje povaha brusného pásu pracovní zátěž uživatele, protože je vyžadován menší tlak. Další chladicí vrstva snižuje tvorbu tepla během broušení a zajišťuje chladné broušení. S CERABOND X jste ideálně vybaveni pro každou výzvu.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní páska
  • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: CA-P94 PE Y JTS CA24
  • Rozměr (Š x H): 150 x 2000 mm
  • Tloušťka: 150 mm
  • Otvor: 2000 mm
  • Velikost zrna: 24
  • Nástroj pro: Stojanová pásová bruska

Výhoda:

  • Největší možné odstranění materiálu díky použití keramické drti
  • Samoostřicí zrnitost pro trvale dobré výsledky povrchu s nízkou pracovní zátěží uživatele
  • Chladicí vrstva pro velmi chladné broušení

Použití:

  • Pro obrábění normální a tvrdé oceli a nerezové oceli s páskovými bruskami

Doporučení:

  • Velikost zrna 24/36/40 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 60/80/120 pro perfektní povrchovou úpravu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku