CERABOND X závěsy 75x2000 CA24 P94 JTS PREMIUM ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34572498
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Druh produktu Brusné lamelové kolo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34572498
EAN / GTIN 9003173138359
Číslo výrobce 34572498
L-číslo L50140 3004

Popis

Popis:

Nové PRÉMIOVÉ pásy CERABOND X s keramickou zrnitostí umožňují maximální rychlost odstraňování oceli a nerezové oceli v co nejkratším čase. Samoostřicí efekt vám dává trvale dobrou povrchovou úpravu po celou dobu životnosti nástroje. Zároveň snižuje povaha brusného pásu pracovní zátěž uživatele, protože je vyžadován menší tlak. Další chladicí vrstva snižuje tvorbu tepla během broušení a zajišťuje chladné broušení. S CERABOND X jste ideálně vybaveni pro každou výzvu.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní páska
  • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: CA-P94 PE Y JTS CA24
  • Rozměr (Š x H): 75 x 2000 mm
  • Tloušťka: 75 mm
  • Otvor: 2000 mm
  • Velikost zrna: 24
  • Nástroj pro: Stojanová pásová bruska

Výhoda:

  • Největší možné odstranění materiálu díky použití keramické drti
  • Samoostřicí zrnitost pro trvale dobré výsledky povrchu s nízkou pracovní zátěží uživatele
  • Chladicí vrstva pro velmi chladné broušení

Použití:

  • Pro obrábění normální a tvrdé oceli a nerezové oceli s páskovými bruskami

Doporučení:

  • Velikost zrna 24/36/40 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 60/80/120 pro perfektní povrchovou úpravu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku