Nehořlavá košile s dlouhým rukávem 4XL

Artiklové číslo: 3457176189334XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva marineblau / high vis gelb
Velikost Unisex 4XL
Druh produktu Ochranné triko proti plamenům

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3457176189334XL
EAN / GTIN 7330509725603
Číslo výrobce 3457176189334XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
48 % modakryl, 42 % bavlna, 5 % aramid, 3 % polyamid, 2 % antistatické vlákno, interlock, nehořlavý, antistatický, 250 g/m²

Detaily
Výstřih na boku
Výstřih s manžetami u krku
Vnější certifikační štítky

Zpracování
Vláknitý úplet rukávů

Popis:

  • Tričko s dlouhým rukávem z robustní tkaniny s vysoce ochrannými vlastnostmi
  • Tento oblíbený funkční základní oděv má zvýšenou viditelnost bez reflexních prvků a poskytuje měkký, vynikající komfort, který vám umožní pracovat i v náročných podmínkách
  • Certifikováno podle normy EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, třída 1
  • ATPV: 13,1 cal/cm²

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku