DGU-PCD Diamantový brusný talíř 125x22x22,23 PREMIUM

Artiklové číslo: 34558008
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 34558008
EAN / GTIN 9003173116326
Číslo výrobce 34558008

Popis

Popis:

Detaily: Polykrystalický diamant (PCD) je extrémně tvrdý materiál. Brusný kotouč s PCD segmenty lze použít k odstranění tvrdých, nerudých materiálů a povrchových povlaků. Agresivní brusný výkon s dlouhou životností.

Charakteristika:

  • Tvar: DIAMANTOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ STS-S.
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: 23 - 6 - 5
  • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 22 x 22,23 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 22 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku