Lamelový kotouč 40x30-6x40 A STŘEDNÍ 60 pro ocel/nerez/neželezné kovy

Artiklové číslo: 34557484
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34557484
EAN / GTIN 8024406011356
Číslo výrobce 34557484

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ netkané tužky pro rovnou brusku jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na povrchovou úpravu. Vyznačují se maximální životností a adaptabilitou, díky čemuž jsou ideální pro práci v těžko přístupných oblastech. S tímto produktem se již nikdy nemusíte obávat žádných změn vlastností povrchu a můžete efektivně zpracovávat náročné obrobky. Vzhledem k velkému počtu velikostí zrna lze dosáhnout různých povrchových struktur a drsnosti.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní a netkané kapesní brusné pero
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A Medium C X 60
  • Rozměr (D x D): 40 x 30 mm
  • Průměr: 40 mm
  • Tloušťka: 30 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Vzhledem k velkému počtu velikostí zrna lze dosáhnout různé drsnosti
  • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
  • Nejvyšší životnost
  • Zpracování materiálu bez změny kvality povrchu

Použití:

  • Pro dokončování oceli, nerezové oceli a neželezných kovů

Doporučení:

  • Netkané pera s abrazivní tkaninou (VL-C) pro větší odstranění
  • Netkané pera bez abrazivní tkaniny pro jemnou práci
  • Použití nastavitelných rovných brusek

Speciální funkce:
  • Maximální životnost
  • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
  • Žádná změna povrchové úpravy

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku