Popis:
PRÉMIOVÉ vějířkové čepy A-P01 C X vyrobené z korundové tkaniny jsou k dispozici v různých rozměrech a velikostech hřídelí. Radiální uspořádání lamely zajišťuje nepřetržité opotřebení abrazivní tkáně a kontinuální expozici nových abrazivních zrn. Tím se dosahuje trvale vysokého výkonu broušení. Vysoká flexibilita lamel zajišťuje vynikající adaptabilitu na nepravidelné profily a konstantní větrání během procesu obrábění znamená, že pracovní plocha je pouze mírně zahřátá. Zatímco kolíky ventilátoru s stopkou 3 mm se vyznačují extrémně malými rozměry, brusiva s stopkou 6 mm jsou nejuniverzálnějším brusným nástrojem z této skupiny produktů. Jejich vysoká odolnost je předurčuje pro širokou škálu aplikací a materiálů.
Charakteristika:
- Tvar: Textilní kapesní brusné pero
- Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy, nerezová ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: C X A-P01
- Rozměr (D x D): 20 x 15 mm
- Průměr: 20 mm
- Tloušťka: 15 mm
- Velikost zrna: 180
- Vs/max: 50 m /s.
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Výběr různých rozměrů a velikostí hřídelí
- Vynikající brusný výkon a konzistentní výsledky
- Vysoká flexibilita a přizpůsobivost
- Střední tepelný vývoj díky ventilaci
- Vynikající ovladatelnost
Použití:
- Dokončování, snadné odstraňování otřepů, čištění nebo příprava na následné zpracování (chromování, niklování nebo lakování) malých dílů nebo obtížně přístupných oblastí, jako jsou vnitřní povrchy trubek a válců, stejně jako obrobky s nepravidelnými profily
- Výroba a údržba strojů (chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl a v nemocnicích), odstraňování otřepů a čištění lisovaných dílů (automobilový průmysl), kovové lešení, nábytkářský průmysl pro objekty z oceli a nerezové oceli, výroba forem, výroba nástrojů
Doporučení:
- Velikost zrna 60 pro vysoké odstranění materiálu
- Velikost zrna 80/120 pro univerzální obrábění
- Velikosti zrna 150 až 320 pro přesnou práci
- Dodržujte maximální rychlost
Speciální funkce:
- Flexibilní lamely pro přesnou práci
- Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
- Nejvyšší životnost a nejlepší výsledky broušení