Karbidová fréza 52WRC 12x25-6x70 MX-HPC PREMIUM ocel/nerezová ocel/litina

Artiklové číslo: 34551653
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34551653
    EAN / GTIN 9003173117521
    Číslo výrobce 34551653
    L-číslo L50140 2647

    Popis

    Popis:

    S PRVOTŘÍDNÍMI karbidovými frézami HPC (vysoce výkonný povlak) pro rovnou brusku dosahuje společnost Tyrolit nebývalé úrovně výkonu. Nově vyvinutá geometrie řezných hran zajišťuje maximální životnost nástroje a nejlepší výsledky u všech typů oceli. Kromě toho jsou karbidové frézy vybaveny nejmodernějším povlakem, díky čemuž jsou tyto frézy díky jedinečné barevné kombinaci jedinečné. Nástroje jsou ještě tvrdší a mají hladší povrch. Kombinace nové, jedinečné geometrie a nejmodernější technologie povlakování zaručuje maximální produktivitu – ve srovnání s ostatními špičkovými karbidovými frézami se rychlost odstraňování zdvojnásobí.

    Charakteristika:

    • Tvar: 52WRC KARBIDOVÁ ŘEZAČKA TVARU KULOVÉHO VÁLCE
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: MX-HPC
    • Rozměr (D x D - s x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
    • Průměr: 12 mm
    • Tloušťka: 25 mm
    • Vhodnost materiálu: Litina, ocel, nerezová ocel
    • Nástroj pro: Přímá bruska

    Výhoda:

    • Nejdelší životnost nástroje díky zcela nově vyvinuté geometrii řezání
    • Nejmodernější technologie povlakování pro tvrdší a hladší frézovací hlavy
    • Až dvojnásobná rychlost odstraňování ve srovnání s ostatními prvotřídními karbidovými frézami

    Použití:

    • Pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli
    • Pro různé broušení na těžko přístupných místech s ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku