Karbidová fréza 52WRC 8x19-6x64 MX-HPC PREMIUM ocel/nerezová ocel/litina

Artiklové číslo: 34551651
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34551651
EAN / GTIN 9003173117491
Číslo výrobce 34551651
L-číslo L50140 2645

Popis

Popis:

S PRVOTŘÍDNÍMI karbidovými frézami HPC (vysoce výkonný povlak) pro rovnou brusku dosahuje společnost Tyrolit nebývalé úrovně výkonu. Nově vyvinutá geometrie řezných hran zajišťuje maximální životnost nástroje a nejlepší výsledky u všech typů oceli. Kromě toho jsou karbidové frézy vybaveny nejmodernějším povlakem, díky čemuž jsou tyto frézy díky jedinečné barevné kombinaci jedinečné. Nástroje jsou ještě tvrdší a mají hladší povrch. Kombinace nové, jedinečné geometrie a nejmodernější technologie povlakování zaručuje maximální produktivitu – ve srovnání s ostatními špičkovými karbidovými frézami se rychlost odstraňování zdvojnásobí.

Charakteristika:

  • Tvar: 52WRC KARBIDOVÁ ŘEZAČKA TVARU KULOVÉHO VÁLCE
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: MX-HPC
  • Rozměr (D x D - s x L): 8 x 19 - 6 x 64 mm
  • Průměr: 8 mm
  • Tloušťka: 19 mm
  • Vhodnost materiálu: Litina, ocel, nerezová ocel
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Nejdelší životnost nástroje díky zcela nově vyvinuté geometrii řezání
  • Nejmodernější technologie povlakování pro tvrdší a hladší frézovací hlavy
  • Až dvojnásobná rychlost odstraňování ve srovnání s ostatními prvotřídními karbidovými frézami

Použití:

  • Pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli
  • Pro různé broušení na těžko přístupných místech s ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku