Rychlovýměnný kotouč rounový 50xR A EX.GROB PREMIUM pro univerzální použití

Artiklové číslo: 34543214
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34543214
    EAN / GTIN 8024406061146
    Číslo výrobce 34543214

    Popis

    Popis:

    S hrubým čisticím kotoučem Strip-IT pro malou úhlovou brusku můžete bez námahy odstranit rez, barvu, barvu a ochranu proti podjetí. Porézní nylonová vlákna, obohacená o agresivní abraziva, čelí každé výzvě. Zároveň zabraňují mazání nebo ucpání disku. Materiál Strip-IT je řezán do tvaru disku a lepený na nylonovou závitovou hřídel. Červený proužek-IT hrubý čisticí kotouč z keramického korundu (A/s EX. GROB) je tvrdší, agresivnější a silnější než standardní verze v černé (s GROB). Tento disk nabízí uživateli tiché broušení bez únavy s nízkou tvorbou tepla.

    Charakteristika:

    • Tvar: NETKANÁ rychloupínací podložka
    • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, plast / PVC
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: GR A EX. HRUBÉ R
    • Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 50 x R mm
    • Průměr: 50 mm
    • Velikost zrna: 10
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Tiché a bezúnavové broušení s nízkou tvorbou tepla
    • Struktura obohacená nylonovými vlákny zajišťuje agresivní broušení
    • Bez mazání nebo ucpání podložky
    • Žádné korozivní komponenty

    Použití:

    • Pro odstraňování rzi, barvy, nátěru a ochrany pod karoserií s miniúhlovou bruskou

    Doporučení:

    • Verze s HRUBÁ (černá) pro jemné práce na povrchu
    • Verze A EX. HRUBÉ (červené) pro zvýšenou agresivitu a použití na okrajích
    • Verze s EX. GROB MĚKKÝ (hnědý) pro maximální flexibilitu a snížení vibrací

    Speciální funkce:
    • Nízká tvorba tepla
    • Nejvyšší agresivita
    • Bez mazání nebo ucpání podložky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku