Popis:
Štětce na hřídel s přímou bruskou Basic jsou vhodné pro obrábění těžko přístupných oblastí téměř na všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, Mosaz nebo dřevo. Kartáče na hřídeli s karbidem křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak vysokou rychlost odstraňování otřepů při odstraňování otřepů na ozubených kolech, ventilových dílech a řezných okrajích profilů a trubek.
Charakteristika:
- Tvar: 52T DK STOPKY CUP KARTÁČE
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy, plast / PVC, dřevo,
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: C80 1 mm
- Rozměr (D x L x H - GE x i ): 75 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
- Průměr: 75 mm
- Tloušťka: 10 mm
- Velikost zrna: 80
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Speciálně konstruované pro použití v těžko přístupných oblastech
- Univerzální nástroj
- Keramické kartáče s karbidem křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak vysokou rychlost odstraňování
Použití:
- Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz nebo dřevo
Doporučení:
- Drát s zrnitostí DK pro odstraňování otřepů ozubených kol, ventilových dílů, řezných hran profilů a trubek
Speciální funkce:
- Mnohostranně použitelné
- Dobrá životnost nástroje a rychlost odstraňování
- Pro těžko přístupná místa