Popis:
Rotační kartáče Basic pro přímou brusku jsou vhodné pro různé úkoly na těžko přístupných místech téměř na všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, dřevo, hliník, Měď, mosaz nebo dřevo. Kulaté kartáče s karbidem křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak vysokou rychlost odstraňování otřepů při odstraňování ozubených kol, ventilových dílů a řezných hran profilů a trubek.
Charakteristika:
- Tvar: KRUHOVÉ KARTÁČE HŘÍDELE 52R DK
- Vhodnost materiálu: Gelcoat, neželezné kovy, plast / PVC, ocel, nerezová ocel,
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: C180 0,9 mm
- Rozměr (D x L x H - GE x i ): 75 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
- Průměr: 75 mm
- Tloušťka: 10 mm
- Velikost zrna: 180
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko přístupná místa
- Univerzální nástroj
- Kruhové kartáče s karbidem křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak nejvyšší rychlost odstraňování
Použití:
- Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz nebo dřevo
Doporučení:
- Drát s zrnitostí DK pro odstraňování otřepů ozubených kol, ventilových dílů, řezných hran profilů a trubek
Speciální funkce:
- Dobrá životnost nástroje a rychlost odstraňování
- Pro těžko přístupná místa
- Mnohostranně použitelné