Popis:
S PRÉMIOVÝM kompaktním kotoučem (konvolutový kotouč), lehkým odjetím, smícháním svarů, odstraněním rzi nebo dokončením před leštěním lze provést v žádném okamžiku. Obrábění nemění geometrii povrchu obrobku a hrany nejsou zkoseny. Nástroj s dlouhou životností umožňuje uživatelům dosáhnout extrémně jednotné povrchové úpravy a zároveň vytvořit velmi jemnou povrchovou úpravu. Kompaktní disky jsou k dispozici v různých stupních tvrdosti a specifikací.
Charakteristika:
- Tvar: 1 NETKANÝ vinutý kompaktní disk
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, plast / PVC, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: CW DBW 8 S JEMNÝ H
- Rozměr (D x D x H x H): 152 x 13 x 25,4 mm
- Průměr: 152 mm
- Tloušťka: 13 mm
- Otvor: 25,4 mm
- Nástroj pro: Stojanová bruska
Výhoda:
- Žádná změna geometrie povrchu a žádné zkosení na okrajích
- Vynikající životnost
- Velmi jemný závěr
Použití:
- Pro odstraňování otřepů laserem řezaných a děrovaných obrobků
- Dodržujte maximální rychlost