Kotouč z brusného rouna 178x22 A GROB PREMIUM univerzální použití

Artiklové číslo: 34529714
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34529714
EAN / GTIN 8024406045849
Číslo výrobce 34529714

Popis

Popis:

Laminované PRÉMIOVÉ disky SCM se skládají ze speciálně vyvinutého materiálu ″Scrim Back″, který se vyznačuje vysokou strukturou pojiva zrna. To zaručuje vynikající životnost. Laminované disky SCM jsou navíc k dispozici s materiálem pro vysoké zatížení, což umožňuje vysoký výkon broušení s nízkou drsností. To je v neposlední řadě způsobeno složením materiálu, který se skládá z keramického povlakovaného zrna oxidu hlinitého a podporuje tak agresivní obráběcí procesy. Díky zesílené konstrukci jsou tyto disky obzvláště odolné a ideálně vhodné pro náročné aplikace. Laminace zajišťuje vysokou tuhost disku a zajišťuje tak velmi ploché a rovnoměrné zpracování široké škály povrchů.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÝ disk
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy, Ocel, dřevo
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SCM A HRUBÉ
  • Rozměr (D x H): 178 x 22 mm
  • Průměr: 178 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost zrna: 20
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Vysoký brusný výkon
  • Rovnoměrné výsledky povrchu
  • Vynikající životnost
  • Vysoký stupeň tuhosti

Použití:

  • Pro snížení drsnosti, odstranění zbytků nátěrů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svarů a odstraňování otřepů hran
  • Obrábění strojů pro chemický a potravinářský průmysl (výroba a údržba), nábytek z nerezové oceli, loděnice, lešení z nerezové oceli