Kotouč z brusného rouna 178x22 A EX.MEDIUM HD PREMIUM univerzální použití

Artiklové číslo: 34529690
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34529690
EAN / GTIN 8024406046662
Číslo výrobce 34529690

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ kotouče pro vysoké zatížení (HD) umožňují vysoký výkon broušení s nízkou drsností. To je v neposlední řadě způsobeno složením materiálu, který se skládá z keramického povlakovaného zrna oxidu hlinitého a podporuje tak agresivní obráběcí procesy. Díky vysoké rychlosti odstraňování lze několik procesů broušení snížit na jeden krok obrábění. Disky lze namontovat na různé opěrné desky. Produkt je k dispozici ve třech verzích: 1. S děrným středovým otvorem; 2. S otvorem pro upnutí kovovým kroužkem; 3: Bez otvoru pro nosnou desku s lepicím systémem s háčkem a smyčkou.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÝ disk
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy, Ocel, dřevo
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SCM A EX. Medium HD
  • Rozměr (D x H): 178 x 22 mm
  • Průměr: 178 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Vysoký výkon broušení s nízkou drsností
  • Nejlepší životnost nástroje a vysoká výstroj
  • Ideální pro náročné aplikace

Použití:

  • Pro snížení drsnosti, odstranění zbytků nátěrů, vyhlazování povrchů, čištění a odstraňování svarů a odstraňování otřepů hran
  • Obrábění strojů pro chemický a potravinářský průmysl (výroba a údržba), nábytek z nerezové oceli, loděnice, lešení z nerezové oceli
  • TN 34529674 a 34529678 bez vyjímatelného středového otvoru

Doporučení:

  • Použití u nastavitelných úhlových brusek

Speciální funkce:
  • Nejlepší životnost nástroje
  • Nejvyšší agresivita a výkon při odstraňování
  • Ideální pro náročné aplikace

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku