Dělicí kotouč 400x4.3x20/25.4 mm A24T-BF/100 SEK

Artiklové číslo: 34517334
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34517334
    EAN / GTIN 9003173097182
    Číslo výrobce 34517334

    Popis

    Popis:

    Zvláštností tohoto PRÉMIOVÉHO řezacího kotouče je integrovaný redukční kroužek, který umožňuje jeho použití na strojích s 20 mm a 25,4 mm nádobkami. Kromě toho je pohodlné používat a zároveň nesmírně elegantní a trvanlivé, a to i v extrémních provozních podmínkách. Pro zkušeného profesionála v oboru kolejnic je proto ideálním nástrojem pro efektivní řezání pomocí separátoru benzínu.

    Charakteristika:

    • Tvar: 41H VOLNĚ ŘEZNÝ KOTOUČ
    • Vs/max: 100 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Kolejnice
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: A24R-BFPRAIL /100
    • Rozměr (D x D x H / H): 400 x 4,3 x 20 / 25,4 mm
    • Průměr: 400 mm
    • Tloušťka: 4,3 mm
    • Otvor: 25,4 mm
    • Velikost zrna: 30
    • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

    Výhoda:

    • Integrovaný reduktor umožňuje použití na strojích s 20 mm nebo 25,4 mm nádobou
    • Tvrdá specifikace pro zvýšenou životnost nástroje a lepší řezný výkon
    • Čisté a holé řezné povrchy snižují dobu přepracování a práce
    • Vyšší komfort díky nově vyvinutým specifikacím

    Použití:

    • Pro odpojení kolejnic
    • Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku