DDL-HH jádrový vrták za sucha 112x280x11/4″ PREMIUM Universal

Artiklové číslo: 34482416
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34482416
EAN / GTIN 9003173091722
Číslo výrobce 34482416

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ 50123 DIAMANTOVÝ - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 112 x 280 x 11/4″ mm
  • Průměr: 112 mm
  • Tloušťka: 280 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Konstantní rychlý řezný výkon a znatelná hladkost
  • Velmi dlouhá životnost.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku