Suchý jádrový vrták 52x280x11/4″ mm TGD

Artiklové číslo: 34482398
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34482398
EAN / GTIN 9003173091647
Číslo výrobce 34482398

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ 50123 DIAMANTOVÝ - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 52 x 280 x 11/4″ mm
  • Průměr: 52 mm
  • Tloušťka: 280 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Konstantní rychlý řezný výkon a znatelná hladkost
  • Velmi dlouhá životnost.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku