Fíbrový kotouč CERABOND X 115x22 mm CA-P94 V CA60 ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34480449
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34480449
EAN / GTIN 9003173100226
Číslo výrobce 34480449

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ dřevovláknité kotouče CERABOND X jsou ideální pro náročné broušení oceli a nerezové oceli. Díky keramickému zrnu v kombinaci s unikátním systémem vázání dosahují tyto nástroje po dlouhou dobu vysoké rychlosti odstraňování. Pro hrubé broušení na obzvláště tvrdých površích jsou vláknové kotouče ze série CERABOND X vaší první volbou. Nyní je k dispozici také v uživatelsky přívětivém a nástrojově přívětivém držáku.

Charakteristika:

  • Tvar: VLÁKNOVÝ disk
  • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: CA-P94 V CA60
  • Rozměr (D x H / ZAŘÍZENÍ): 115 x 22 / 4 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejrychlejší odstranění díky jedinečné struktuře zrna
  • Důsledná agresivita
  • Nejvyšší životnost díky chladicí vrstvě

Použití:

  • Pro hrubé broušení, jakož i pro odstraňování rzi a odstraňování otřepů tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli

Doporučení:

  • Velikost zrna 24/36/40/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

Speciální funkce:
  • Ideální pro ocel a nerezovou ocel
  • Maximální demontáž
  • Maximální životnost díky speciální chladicí vrstvě

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku