Řezací kotouč 150x1,2x22.23 mm A46Q ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34472854
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34472854
EAN / GTIN 9003173029350
Číslo výrobce 34472854

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ OCHRANNÝ kotouč DEEP Cut představuje další důležitý krok ve směru zvýšené bezpečnosti. Speciální očka zabraňuje vyloupnutí otvoru, a to i při maximálním ponoření do obrobku nebo kontaktu s ostrými hranami. Tento disk proto čelí jakékoli výzvě k řezání.

Charakteristika:

  • Tvar: 42 ROZŘEZANÝ KOTOUČ, OŘÍZNUTÝ, TKANÝ
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 46 Q-BFP
  • Rozměr (D x u x H): 150 x 1,2 x 22,23 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 1,2 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 46
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Očko s OCHRANOU DEEP Cut zabraňuje vyloupnutí otvoru
  • Maximální ponoření do obrobku a kontakt s ostrými okraji obrobku je možný bez poškození disku
  • OCHRANA DEEP Cut podniká další krok směrem k bezpečnosti uživatelů
  • Vysoký komfort díky elegantnímu provedení

Použití:

  • Pro obrábění různých vlastností oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku