Dělicí kotouč 125x1,2x22.23mm rovný A46Q PREMIUM ocel / nerezová ocel

Artiklové číslo: 34472851
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34472851
EAN / GTIN 9003173029312
Číslo výrobce 34472851
L-číslo L50140 2389

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ řezací kotouč 2v1 pro úhlovou brusku je dokonalým nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky svému výkonnému designu a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tato čepel je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a odolnost. S touto jedinečnou čepelí si rychle a efektivně odložíte práci.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 46 Q-BFP
  • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 1,2 x 22,23 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 1,2 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 46
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti a dosahuje tak nejlepších výsledků i na nerezové oceli
  • Nejkratší pracovní doba díky vynikající účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)
  • Vysoký komfort díky elegantnímu provedení

Použití:

  • Pro obrábění různých vlastností oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

Doporučení:

  • 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
  • 2,0 až 3,5 mm pro maximální životnost a stabilitu nástroje

Speciální funkce:
  • Ideální pro separaci oceli a nerezové oceli
  • Výjimečné řezání
  • Extrémně dlouhá životnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku