Opěrný talíř pro fíbrový kotouč 50-6x40 mm HART-R.

Artiklové číslo: 34472191
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu hrubé čisticí rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34472191
EAN / GTIN 9003173094259
Číslo výrobce 34472191
L-číslo L50140 2537

Popis

Popis:

S tímto PRÉMIOVÝM příslušenstvím můžete snadno a bezpečně namontovat disk Quick-Change na malou úhlovou brusku. Příslušenství je k dispozici v nejběžnějších velikostech o průměru 50 a 75 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: Příslušenství pro disky Quick-Change
  • Specifikace: HART
  • Průměr: 50 mm
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Pro kotouče o průměru 50 a 75 mm
  • Pro miniúhlovou brusku

Použití:

  • Příslušenství pro kotouče Quick-Change pro montáž na miniúhlové brusky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku