Hrubovací kotouč FASTUT 150x6x22.23 mm A30p základní ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34468718
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34468718
EAN / GTIN 9003173028841
Číslo výrobce 34468718

Popis

Popis:

Hrubovací kotouč Basic FASTCUT pro úhlovou brusku poskytuje vysoké odstranění v krátké době v kombinaci s dobrou životností. Toho je dosaženo díky speciálně vyvinuté technologii FASTCUT od společnosti Tyrolite. Tento kotouč lze univerzálně použít pro broušení povrchů a hran na různých vlastnostech oceli a nerezové oceli a neměl by chybět v žádné nástrojové krabici.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
  • Vs/max: 72 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A 30 P- BFB
  • Rozměr (D x u x H): 150 x 6 x 22,23 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Technologie FASTCUT pro rychlé odstranění materiálu
  • Univerzální použití
  • Dobrá životnost

Použití:

  • Pro broušení povrchů a hran na různých vlastnostech oceli a nerezové oceli

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku