DCU pilový kotouč pro suché řezání 400x3,2x25,4 PREMIUM Universal

Artiklové číslo: 34462050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34462050
EAN / GTIN 9003173029701
Číslo výrobce 34462050

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: C73W 50157L DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 39,4 - 3,2 - 14
  • Rozměr (D x D x H x H): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • Průměr: 400 mm
  • Tloušťka: 3,2 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimised bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting ability and longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Použití:

  • For machining concrete, reinforced concrete, cellular concrete, natural stone, clay bricks, masonry and hard materials
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Doporučení:

  • For all reinforcement levels

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku