DCE-SILENT pilový kotouč pro suché řezání 350x3,2/2,4x20 PREMIUM Universal

Artiklové číslo: 34461143
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 34461143
EAN / GTIN 9003173029640
Číslo výrobce 34461143

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: C73GW 50157D DIAMANTKREISSAGE
  • Velikost zrna: 38
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 39,4 - 3,2 - 14
  • Rozměr (D x D / E x H): 350 x 3,2 / 2,4 x 20 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 3,2 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pro: Ruční pila

Výhoda:

  • Noise reduction of approx. 50% (10 dB) thanks to stable, high-quality and smooth running SILENT steel cores
  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimised bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting ability and longest lifetime

Použití:

  • For machining concrete, bricks, masonry and concrete blocks
  • Only suitable for electric cut-off machines

Doporučení:

  • For all reinforcement levels

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku