3/8″ Kloubová vložka (Whitworth inch) 3/16″

Artiklové číslo: 3445W 3/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8
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
Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3445W 3/16
EAN / GTIN 4991644036226
Číslo výrobce 3445W 3/16
L-číslo L60050 10814

Popis

Popis:

Délka: 49,5 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Délka: 9,7 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 3/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku