3/8″ Kloubová vložka (inch) 1/2″

Artiklové číslo: 3445A 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3445A 1/2
EAN / GTIN 4991644036349
Číslo výrobce 3445A 1/2
L-číslo L60050 7737

Popis

Popis:

Délka: 51 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 18,3 mm
Délka: 11,3 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1/2″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku