IHP 267 IC948 Výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel)

Artiklové číslo: 3445801
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3445801
EAN / GTIN 7291075488333
Číslo výrobce 3445801
L-číslo L24050 2724

Popis

Popis:

  • Modulární vyvrtávací hlavy
  • Průměr řezu (DC): 26,7 mm
  • Kód velikosti sedla řezné destičky (SSC): 26,0
  • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 26.7 mm
  • Funkcní délka (LF): 10.99 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC): 26.0
  • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
  • Délka špicky britu(PL): 4.08 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku