IHP 227 IC948 Výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel)

Artiklové číslo: 3445761
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3445761
    EAN / GTIN 7291075488036
    Číslo výrobce 3445761
    L-číslo L24050 2709

    Popis

    Popis:

    • Modulární vyvrtávací hlavy
    • Průměr řezu (DC): 22,7 mm
    • Kód velikosti sedla řezné destičky (SSC): 22,0
    • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC): 22.7 mm
    • Funkcní délka (LF): 9.31 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC): 22.0
    • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
    • Délka špicky britu(PL): 3.45 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku