IHP 219 IC948 Výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel)

Artiklové číslo: 3445755
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3445755
EAN / GTIN 7291075487978
Číslo výrobce 3445755
L-číslo L24050 2682

Popis

Popis:

  • Modulární vyvrtávací hlavy
  • Průměr řezu (DC): 21,9 mm
  • Kód velikosti sedla řezné destičky (SSC): 21,0
  • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 21.9 mm
  • Funkcní délka (LF): 8.84 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC): 21.0
  • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
  • Délka špicky britu(PL): 3.34 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny