IHP 214 IC948 Výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel)

Artiklové číslo: 3445751
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3445751
    EAN / GTIN 7291075487930
    Číslo výrobce 3445751
    L-číslo L24050 2668

    Popis

    Popis:

    • Modulární vyvrtávací hlavy
    • Průměr řezu (DC): 21,4 mm
    • Kód velikosti sedla řezné destičky (SSC): 21,0
    • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC): 21.4 mm
    • Funkcní délka (LF): 8.93 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC): 21.0
    • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
    • Délka špicky britu(PL): 3.25 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku