IHP 197 IC948 Výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel)

Artiklové číslo: 3445739
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3445739
EAN / GTIN 7291075487817
Číslo výrobce 3445739
L-číslo L24050 2625

Popis

Popis:

  • Modulární vyvrtávací hlavy
  • Průměr řezu (DC): 19,7 mm
  • Kód velikosti sedla řezné destičky (SSC): 19,0
  • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 19.7 mm
  • Funkcní délka (LF): 7.99 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC): 19.0
  • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
  • Délka špicky britu(PL): 3.01 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku