IHP 138 IC948 Výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel)

Artiklové číslo: 3445698
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3445698
EAN / GTIN 7291075487428
Číslo výrobce 3445698
L-číslo L24050 2713

Popis

Popis:

  • Modulární vyvrtávací hlavy
  • Průměr řezu (DC): 13,8 mm
  • Kód velikosti sedla řezné destičky (SSC): 13,0
  • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 13.8 mm
  • Funkcní délka (LF): 5.49 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC): 13.0
  • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
  • Délka špicky britu(PL): 2.11 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny