DCH Pilový kotouč pro suché řezání 300x2,6x20 PREMIUM Tvrdý kámen

Artiklové číslo: 34435150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34435150
EAN / GTIN 9003173029596
Číslo výrobce 34435150

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: C73W 50157Q DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: granit
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 39,4 - 2,6 - 14
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 2,6 x 20 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 2,6 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Použití:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku