Diamantový kotouč DCU TGD® 300x2.6x20 mm PREMIUM

Artiklové číslo: 34434257
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 34434257
EAN / GTIN 9003173029541
Číslo výrobce 34434257

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: C73W 50157Q DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 39,4 - 2,6 - 14
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 2,6 x 20 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 2,6 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimised bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting ability and longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Použití:

  • For machining concrete, reinforced concrete, cellular concrete, natural stone, clay bricks, masonry and hard materials
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Doporučení:

  • For all reinforcement levels

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku