Popis:
S PRÉMIOVÝM ventilátorem X-LOCK lze disk během okamžiku změnit jediným kliknutím. Za tímto účelem je zodpovědný nový upínací systém, který usnadňuje a zvyšuje bezpečnost montáže nástrojů. Zároveň tento ventilátor nabízí výjimečný výkon při vyjímání a velmi dobrou životnost, což z něj činí perfektní vysoce výkonné univerzální zařízení pro ambiciózního uživatele.
Charakteristika:
- Tvar: 28N LAMELLER
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: ZA 40 Q- B.
- Rozměr (D x H): 115 x 22,23 mm
- Průměr: 115 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Velikost zrna: 40
- Vs/max: 50 m /s.
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Nový upínací systém X-LOCK pro rychlé výměny disků a snadnou manipulaci
- Bezpečná instalace díky klepání při upnutí
- Nejvyšší agresivita a odolnost
- Formulář 28N: Zaměřte se na udržitelné zdroje - nosná část tohoto ventilátoru disku se skládá ze 35% regenerovaných materiálů
Použití:
- Pro náročné aplikace na různých typech oceli a nerezové oceli s novými úhlovými bruskami Bosch
Doporučení:
- Velikost zrna 40/60 pro vysokou demontáž
- Velikost zrna 80 pro jemné práce
Speciální funkce:
- Ideální pro broušení oceli a nerezové oceli
- Výjimečný výkon při odstraňování
- Velmi dlouhá životnost