Popis:
Řezací kotouč Basic, v praktické krabici po 10 kusech, posouvá vaše pracovní projekty na další úroveň. Tento univerzální nástroj je ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu z nerezové oceli. Čepel Basic zajišťuje přesný řez za všech okolností, takže můžete svou práci dělat rychle a efektivně.
Charakteristika:
- Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: A 60 R- BFB
- Rozměr (D x D x H x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
- Průměr: 125 mm
- Tloušťka: 1 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Velikost zrna: 60
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti, což má za následek dobré výsledky na nerezové oceli
- Pohodlné a nízkořezný střih s dobrou životností
- Tloušťka pouhých 1,0 mm umožňuje rychlou a přesnou práci
Použití:
- Pro zpracování různých vlastností nerezové oceli
- Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu